Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber STABILO® pointMax, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
Artikel-Nr.:
     C1010-488/45
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/45
EAN/GTIN:
     4006381503389
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber STABILO® pointMax, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP. exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,8 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Clips:
PP
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | formstabile Nylon-Spitze | formstabile Nylon
Ausführung der Griffzone:
PP
geeignet für Schablone:
Ja
Herstellerprodukttyp:
STABILO® pointMax
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
braun
Beschreibung der Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzschreiber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Filzschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pointMax
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pointMax
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.