Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber STABILO® pointMax, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO pointMax Fineliner Medium Pink
STABILO pointMax Fineliner Medium Pink
STABILO pointMax Fineliner Medium Pink
STABILO pointMax Fineliner Medium Pink
STABILO pointMax Fineliner Medium Pink
STABILO pointMax Fineliner Medium Pink
STABILO pointMax Fineliner Medium Pink
STABILO pointMax Fineliner Medium Pink
STABILO pointMax Fineliner Medium Pink
Artikel-Nr.:
     C1010-488/56
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/56
EAN/GTIN:
     4006381503532
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber STABILO® pointMax, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP. exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rosarot
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
nachfüllbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® pointMax
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Ausführung der Griffzone:
PP
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,8 mm
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rosarot
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | formstabile Nylon-Spitze | formstabile Nylon
wasserfest:
Nein
Material des Clips:
PP
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzschreiber
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Filzschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pointMax
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pointMax
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.