Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer STABILO® GREENgraph®, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer STABILO® GREENgraph®, HB
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer STABILO® GREENgraph®, HB
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer STABILO® GREENgraph®, HB
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer STABILO® GREENgraph®, HB
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer STABILO® GREENgraph®, HB
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer STABILO® GREENgraph®, HB
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer STABILO® GREENgraph®, HB
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer STABILO® GREENgraph®, HB
Artikel-Nr.:
     690-761749
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6004/HB
EAN/GTIN:
     4006381391580
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer STABILO® GREENgraph®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Radierer vorhanden. Zu 100 % aus streng kontrolliertem FSC®-zertifiziertem Holz. Bruchsichere Mine. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 188 mm. Farbe des Schaftes: hellgrün mit weißen Kantenstreifen. Matt lackiert. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
188
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
hellgrün mit weißen Kantenstreifen. Matt lackiert
Herstellerproduktbezeichnung:
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
STABILO® GREENgraph®
Beschreibung der Besonderheiten:
zu 100 % aus streng kontrolliertem FSC®-zertifiziertem Holz. Bruchsichere Mine
Schaft lackiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREENgraph®
Artikelbezeichnung:
FSC®-zertifizierter Bleistift mit Radierer
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREENgraph®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
655
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,28*
€ 0,51*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,56*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 1,83*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.