Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1010-6088/46
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6088/46
EAN/GTIN:
     4006381399098
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, Ausführung der Griffzone: recycelter PP, Material des Clips: recycelter POM. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Rundspitze, Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
wasserfest:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Griffzone:
recycelter PP
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
geeignet für Schablone:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREENpoint®
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,8 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Filzschreiber
lichtbeständig gegeben:
Nein
Material des Clips:
recycelter POM
Beschreibung der Besonderheiten:
CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren | CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Herstellerprodukttyp:
STABILO® GREENpoint®
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREENpoint®
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.