Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, gelbrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, gelbrot
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, gelbrot
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, gelbrot
Artikel-Nr.:
     C1010-88/30
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/30
EAN/GTIN:
     4006381493123
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® point 88®, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, gelbrot, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Herstellerprodukttyp:
STABILO® point 88®
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelbrot
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
wasserfest:
Nein
Material des Clips:
-
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
dokumentenecht:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88®
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88®
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber stabilo, feinschreiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.