| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-46867-3 Herst.-Nr.: B-46867-3 EAN/GTIN: 4006381468671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15, Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik, Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: ergonomisch, aus rutschfestem Material, speziell für Schreibanfänger entwickelt. Besonders kindersicher, da Stift nur aus 2 Teilen besteht. Mit Feld zur Namensbeschriftung, Farbe des Schaftes: hellblau/dunkelblau, Stärke der Mine: 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine, Bezeichnung der Härte: HB, Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Linkshänder) + 3 Namensschilder Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Radierer vorhanden: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Polypropylen | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch, aus rutschfestem Material | Spitze voll versenkbar: | Ja | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | hellblau/dunkelblau | Bezeichnung der Härte: | HB | Beschreibung der Besonderheiten: | speziell für Schreibanfänger entwickelt. Besonders kindersicher, da Stift nur aus 2 Teilen besteht. Mit Feld zur Namensbeschriftung | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen | Mine federnd gelagert: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Stärke der Mine: | 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYergo 3.15 | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Linkshänder-Spitzer, Linkshänderspitzer, Spitzer für Linkshänder, Schreiblernstift, druckbleistift stabilo, druckbleistift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |