| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-46873-5 Herst.-Nr.: B-46873-5 EAN/GTIN: 4006381468732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: ergonomisch, aus rutschfestem Material. Speziell für Schreibanfänger entwickelt. Besonders kindersicher, da Stift nur aus 2 Teilen besteht. Mit Feld zur Namensbeschriftung. Farbe des Schaftes: hellblau/dunkelblau. Stärke der Mine: 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine. Bezeichnung der Härte: HB. Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Rechtshänder) + 3 Namensschilder. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mine federnd gelagert: | Nein | Stärke der Mine: | 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch, aus rutschfestem Material | Mine auswechselbar: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen | Spitze voll versenkbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Radierer vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | hellblau/dunkelblau | Material des Schaftes: | Polypropylen | Beschreibung der Besonderheiten: | speziell für Schreibanfänger entwickelt. Besonders kindersicher, da Stift nur aus 2 Teilen besteht. Mit Feld zur Namensbeschriftung | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYergo 3.15 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Schreiblernstift, druckbleistift stabilo, druckbleistift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |