| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-50648-10 Herst.-Nr.: B-50648-10 EAN/GTIN: 4006381506489 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: pink, Bezeichnung der Härte: HB, Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Länge: | 175 | Schaft lackiert: | Ja | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYgraph | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 10 | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | pink | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |