| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-53117-10 Herst.-Nr.: B-53117-10 EAN/GTIN: 4006381531177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bleistift Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: grün, Bezeichnung der Härte: HB, Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Bezeichnung der Härte: | HB | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Farbe des Schaftes: | grün | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Länge: | 175 | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYgraph S | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 10 | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph S | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |