Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Kartonregister 1-31, A4, Karton, 31 Blatt, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-100164
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
100164
EAN/GTIN:
5902812221367
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Ordner-Register
Ordnerregister
Esselte Kartonregister 1-31, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand, Universallochung und bunten, folienverstärkten Taben. Material: Mylarkarton 160 g/qm. Blattanzahl 31. Format: 225 x 297 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
225
Ausführung der Tabe:
1-31
Anzahl der Blätter:
31
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
160
Höhe:
297
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
mit bunten, folienverstärkten Taben
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lochung:
Universallochung
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
ordnerregister a4 1-31 karton
,
ordner register
,
ordner-register a4 quer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,25*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 63.5x8.5 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 2400 St.
Herma
4202
ab € 6,31*
Zubehör
HERMA Etiketten für CD-Box A4 114.3x5.5 mm weiß Papier matt 1200 St.
Herma
5078
ab € 6,09*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen