Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-10120055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10120055
EAN/GTIN:
     4002432300730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Doppelbankordner
Leitz Doppelordner Plastik. Äußerst robuster Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf zu 90% recyceltem Karton für eine lange Lebensdauer. Mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Mit Schlitzen und Griffloch. Mit Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 2 x 500 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für 2 x A5 quer, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
2 x DIN A5 quer
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
2 Hebelmechaniken
Farbe:
grün
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
grün
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
285
Ausführung der Ablagemechanik:
vier Bügel
Breite des Rückens:
75
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.