Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-10180095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10180095
EAN/GTIN:
4002432127139
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Recycle 180°. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden. Griffloch und Schlitze aus hellgrauem, recyceltem Karton. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten, Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Für ca. 600 Blatt (80 g/qm). Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Einband aus Graupappe (RC). Format: für DIN A4, 285 x 320 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Nein
Höhe:
320
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung außen:
100% recycelte Graupappe (RC)
Breite:
285
Material der Kaschierung innen:
100% recycelte Graupappe (RC)
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden. Mit selbstklebendem Rückenschild.
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner leitz a4 schwarz
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,06*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, schwarz
Leitz
46230095
ab € 4,61*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
56040095
ab € 10,43*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
50030095
ab € 7,39*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Leitz
46220095
ab € 2,67*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Leitz
19200095
ab € 0,81*
Ähnlich
Hängemappe Alpha® Recycle, klima-kompensiert, Karton, schwarz
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz 40013003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Leitz
40013003
ab € 5,51*
Ähnlich
Leitz 40020003 Klarsichthülle 150 x 210 mm (A5) Polypropylen (PP)
Leitz
40020003
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz 40190003 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP)
Leitz
40190003
ab € 6,95*
Ähnlich
Leitz 40210003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Leitz
40210003
ab € 3,83*
Ähnlich
Leitz 40220003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 40 Stück(e)
Leitz
40220003
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz 47913003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Leitz
47913003
ab € 2,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen