Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 40190003 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 40190003 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP)
Leitz 40190003 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP)
Leitz 40190003 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81541207
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40190003
EAN/GTIN:
     4002432127986
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a 3 quer genarbt obe...
Umweltfreundliche Prospekthülle im Format A3 in Premiumqualität zum Schutz von Dokumenten unterwegs und zum Organisieren von Papieren bei der Arbeit und zu Hause. Mit Universallochung für den universellen Einsatz. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff (extern geprüft und von UL zertifiziert), klimaneutral und 100% recycelbar. Diese robuste und praktische Prospekthülle ist die perfekte Ergänzung zu anderen Produkten der Leitz Recycle Serie und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Moderne und zeitgemäße umweltfreundliche Büroprodukte, die zu Hause und im Büro großartig aussehen. Mit der neuen umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen und sorgen gleichzeitig für ein attraktives und umweltfreundliches Erscheinungsbild Ihres Büros.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
300 x 420 (A3)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Landschaft
Anzahl der Stopflöcher
11
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Dicke
2 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
46230015
ab € 4,68*
Ähnlich
Leitz
46230055
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,68*
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,62*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,51*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,36*
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,61*
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,62*
Ähnlich
Leitz
46220055
ab € 2,62*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,62*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
39080055
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.