| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-10885202 Herst.-Nr.: 10885202 EAN/GTIN: 7313468852023 |
| | |
|
| | |
| Rapid Elektrisches Heftgerät 106E TwinRig, Set bestehend aus zwei Heftgeräten verbunden durch ein optisches Kabel, mit austauschbarem, einsetzbarem Heftkopf für Flach- und Sattelheften wie auch für Ringklammerheftung (Zubehör). Zwei oder mehr Hefter lassen sich über Glasfaserkabel in Reihe schalten, mit patentierter, elektronischer Kontrollvorrichtung und pneumatischer Dämpfung für angehnehmes und geräuscharmes Arbeiten, mit stufenlos regulierbarer Schlagstärke. Das Heften erfolgt automatisch oder über ein Pedal (Zubehör), mit Arbeitstisch und Schutzvorrichtung. Heftklammertyp: 66. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: bis 102mm stufenlos einstellbar. Material: Metall. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. CE-Zeichen. Farbe: schwarz/weiß. Weitere Informationen: | | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Produkt-Typbezeichnung: | Rapid Elektrisches Heftgerät 106E TwinRig | Garantiedauer: | 2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern | Garantie gewährt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |