Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-11060016
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
11060016
EAN/GTIN:
4002432120499
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active WOW breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien. Mit Stiftelasche. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze. Ohne Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
gelb
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Breite:
312
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Farbe des Rückens:
gelb
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
82
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Schlitze vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
leitz rückenschild selbstklebend gelb
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,50*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau
Leitz
17286036
ab € 2,75*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, grün
Leitz
17286054
ab € 2,51*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, pink
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12940000
ab € 4,67*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-10, beschriftbar, A4, PP, 10 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12150000
ab € 4,93*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12160000
ab € 5,61*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12170000
ab € 6,95*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12130000
ab € 2,95*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Leitz
12420000
ab € 2,85*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-6, beschriftbar, A4, PP, 6 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12140000
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen