Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, pink
Artikel-Nr.:
     1682-120301236
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11060023
EAN/GTIN:
     4002432105250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active WOW breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien. Mit Stiftelasche. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze. Ohne Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Farbe:
pink
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Breite des Rückens:
82
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Farbe des Rückens:
pink
Breite:
312
Garantie gewährt:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
87
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 7,14*
10 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,99*
€ 7,15*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,03*
€ 7,17*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 7,21*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16920085
ab € 12,02*
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,72*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,51*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,62*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,92*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,62*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,44*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,01*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,96*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.