Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, titan blau
Artikel-Nr.:
     C1011-11090069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11090069
EAN/GTIN:
     4002432105731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Style schmal, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, eleganter Verschluss mit Edelstahlbeschichtung, mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz, gewölbter Rücken mit Griffloch, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, außen mit soft gebürsteter Oberfläche, innen Silber als Kontrastfarbe. Material: Polyfoam, 2,8mm. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenbreite: 60 mm. Farbe: titan blau.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
60
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
Schlitze vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe:
titan blau
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
titan blau
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
308
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50060069
ab € 9,17*
Zubehör
Leitz
39770069
ab € 3,14*
Zubehör
Esselte
52540069
ab € 4,37*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,66*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
16930085
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.