Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild, WOW Ordner, selbstklebend, PC-beschriftbar, schmal, 60 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenschild, WOW Ordner, selbstklebend, PC-beschriftbar, schmal, 60 Stück, grau
Rückenschild, WOW Ordner, selbstklebend, PC-beschriftbar, schmal, 60 Stück, grau
Rückenschild, WOW Ordner, selbstklebend, PC-beschriftbar, schmal, 60 Stück, grau
Rückenschild, WOW Ordner, selbstklebend, PC-beschriftbar, schmal, 60 Stück, grau
Rückenschild, WOW Ordner, selbstklebend, PC-beschriftbar, schmal, 60 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-16930085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16930085
EAN/GTIN:
     4002432102174
Leitz Rückenschild, für WOW-Ordner, selbstklebend, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 35 x 111 mm. Inhalt: 60 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Ja
Breite des Schilds:
35
Farbe:
grau
Anzahl der Schilder:
60
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
Format des Schildes:
breit
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
111
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 1,302* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Ähnlich
Leitz
12420000
ab € 2,83*
Ähnlich
Leitz
10390061
ab € 6,14*
Ähnlich
Leitz
10390019
ab € 5,31*
Ähnlich
Leitz
10390089
ab € 6,77*
Ähnlich
Leitz
10620019
ab € 3,74*
Ähnlich
Leitz
10620061
ab € 4,32*
Ähnlich
Leitz
10620089
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
10060036
ab € 4,34*
Ähnlich
Leitz
10060023
ab € 4,39*
Ähnlich
Leitz
10060001
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.