Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-68857050 Herst.-Nr.: 11857050 EAN/GTIN: 7313468570507 |
| |
|
| | |
| Rapid Heftklammern 53/8mm, Stahl, verzinkt, für Tacker R153 und R353. Material: Stahl, verzinkt. Inhalt: 5000 Stück. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Tacker R153 und R353 | Typbezeichnung der Heftklammern: | 53/8 | Material der Klammern: | Stahldraht, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,66* | € 9,55* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,99* | € 10,35* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,89* | € 10,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 7,94* | € 11,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 8,06* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00114* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|