Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA651210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     651210
EAN/GTIN:
     4005546665009
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-12 • Teilung/Blatt: 12 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6512
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoff-register durable, kunststoff register, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, monatsregister, jahresregister
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,12*
1 Tag
420
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,14*
2 Tage
1986
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,17*
5 Tage
26
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,78*
€ 1,20*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,71*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,23*
Ähnlich
Durable
675027
ab € 1,25*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,01*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,54*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.