Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, Blisterverpackung, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-31, A4, PP, 31 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-12526001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12526001
EAN/GTIN:
     4002432367825
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister 1-31, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Hartpappe 250 q/qm (blau), mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 31. Format: 225 x 297 mm. Blisterverpackung. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Höhe:
297
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Anzahl der Blätter:
31
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Stärke:
0.115
Ausführung der Tabe:
1-31
Lochung:
Eurolochung
Breite:
225
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.