Hefter mit vorgedrucktem Deckblatt und Taben zur direkten Verwendung als Personalakte. • Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Ideal als Personalhefter verwendbar:...
Leitz Plastikregister 1-6, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vor...
Leitz Plastikregister 1-12, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vo...
Leitz Plastikregister 1-5, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vor...
Leitz Plastikregister 1-10, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vo...
Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe. Extrabreite Ausführung. • Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangab...
Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe. Extrabreite Ausführung. • Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangab...
Register mit geprägten, farbigen Taben zum numerischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten, farbigen Taben zum optischen und numerischen Unterteilen • Tabprägung...
Register aus Recycling PP 300µ mit 6 Positionen Forever, für Format DIN A4 Farben sortiert Forever PP Recycling ist eine Kollektion, die aus recycelten Kunststoffmaterialien erstellt wird. Forever®...
mit beschriftbarem Deckblatt. farbige Taben (hellblau, dunkelblau, rot, grün, gelb). aus 0,12 mm starker PP-Folie. Register A - Z, 21 Blatt volldeckend. Größe: 225 x 297 mm (B x H). geeignet für A4...
Register 5 Taben, 5-teilig, blanko. aus robuster 0,12 mm starker PP-Folie. beschriftbares Deckblatt. Registerblätter und Taben durchgefärbt (5-farbig). Größe: 225 x 297 mm (BxH). geeignet für A4 Fo...
Register mit geprägten, farbigen Taben zum alphabetischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten, farbigen Taben zum optischen und alphabetischen Unterteilen • Tabp...
Register mit geprägten, farbigen Taben zum numerischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten, farbigen Taben zum optischen und numerischen Unterteilen • Tabprägung...
Register 10 Taben, 10-teilig, blanko. aus robuster 0,12 mm starker PP-Folie. beschriftbares Deckblatt. Registerblätter und Taben durchgefärbt (5-farbig). nicht bedruckt. geeignet für A4 Format.
geeignet für A4 Format. 5 Blatt A4 volldeckend, Taben bedruckt von 1 - 5. aus strapazierfähigem 300µ PP Material. zum Ergänzen aller A4 vario-zipp Mappen. Größe: 245 x 2 x 315 mm (BxTxH). 2-farbig.
Der Deskorganizer Trend mit 7 Fächern und schwarzem Eckspanngummi sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen ...
Standard-Pultordner PP Zum Vorsortieren der Schriftstücke für schnelle und effektive Organisation. Mit PP-Folie kaschiertem Deckel: robust und schmutzabweisend Schwarze Blätter mit 3 Sichtlöchern T...
Der Deskorganizer Trend mit 12 Fächern und schwarzen Eckspanngummis sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlage...
Eckspann-Ordnungsmappe aus Recycling-PP 700µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer Forever, für Format DIN A4 Blau Forever® PP Recycling ist eine Kollektion, die aus recycelten Kunststoffmaterialien...