Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, Blisterverpackung, weiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-12536001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12536001
EAN/GTIN:
     4002432367832
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Hartpappe 250 q/qm (blau), mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 225 x 297 mm. Blisterverpackung. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
225
Anzahl der Blätter:
24
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Lochung:
Eurolochung
Höhe:
297
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Farbe:
weiß
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Stärke:
0.115
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,23*
€ 8,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 6,68*
€ 7,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,82*
€ 6,93
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 5,48*
€ 6,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,77*
€ 5,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,64*
€ 5,52
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,50*
€ 5,36
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 4,48*
€ 5,33
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,44*
€ 4,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.