Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Blanko, A4, PP, 15 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister Blanko, A4, PP, 15 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 15 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 15 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 15 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 15 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12760000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12760000
EAN/GTIN:
     4002432301775
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Blanko, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung, mit auswechselbaren, beidseitig beschriftbaren Einsteckschildchen. Material: Polypropylen (PP). 1Blattanzahl 5. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PP
Lochung:
Universallochung 11-fach
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Anzahl der Blätter:
15
Farbe:
grau
Höhe:
297
Breite:
238
Ausführung der Tabe:
Blanko mit Farbrand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
43700000
ab € 5,07*
Sonstiges
Leitz
12740000
ab € 5,53*
Sonstiges
Leitz
12780000
ab € 9,39*
Sonstiges
Leitz
12710085
ab € 2,55*
Sonstiges
Leitz
12700000
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.