Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/schwarz
Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/schwarz
Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/schwarz
Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/schwarz
Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/schwarz
Artikel-Nr.:
     690-785298023
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     1300260
EAN/GTIN:
     4013702023600
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Rexel Reißverschlusstasche. Halbtransparente Tasche aus extrastarkem, schwer entflammbarem PVC mit Fäden verstärkt. Mit schwarzem Reißverschluss. Material: PVC mit Fäden verstärkt. Format: für A4. Farbe: klar/schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Breite:
345
Höhe:
249
Farbe:
klar/schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
Stärke:
0.15
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Halbtransparente Tasche aus extrastarkem, schwer entflammbarem PVC mit Fäden verstärkt. Mit schwarzem Reißverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
460
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 4,30*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 4,92*
9 Tage
167
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 5,09*
2 Tage
158
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,16*
€ 5,18*
1 Tag
460
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,32*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
1300257
ab € 2,07*
Sonstiges
Rexel
1300254
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.