Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, schmal, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-10390061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10390061
EAN/GTIN:
     4002432125180
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Cosy schmal. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Langlebig, kratzfest, wasser- und schmutzabweisend. Für bis zu 350 Blatt A4 (80 g/qm). Material: Polyfoam, 3,2 mm. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenbreite: 65 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Farbe des Rückens:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Deckblatt vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 3,2mm
Höhe:
318
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite:
308
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
65
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 3,2mm
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,50*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,67*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,21*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,63*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,27*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,66*
Ähnlich
Leitz
56450061
ab € 11,46*
Ähnlich
Leitz
53670061
ab € 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.