Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-1901131
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901131
EAN/GTIN:
     5028252120821
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Nobo Magnetband, beschreibbar. Für die einfache und schnelle Visualisierung von Projekten, Prozessen und Zeitplänen auf magentischen Whiteboards. Einfach mit einer Schere zuschneiden und mit einem Marker beschriften. Format: 10 mm x 5000 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Länge:
5000
Stärke:
1
Farbe:
schwarz
beschriftbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die einfache und schnelle Visualisierung von Projekten, Prozessen und Zeitplänen auf magentischen Weißwandtafeln. Einfach mit einer Schere zuschneiden und mit einem Marker beschriften.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901104
ab € 22,24*
Zubehör
Nobo
1901119
ab € 5,41*
Zubehör
Nobo
1901121
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.