Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Business, Aluminiumkoffer mit Tragegriff, 2827 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskoffer Business, Aluminiumkoffer mit Tragegriff, 2827 Teile
Moderationskoffer Business, Aluminiumkoffer mit Tragegriff, 2827 Teile
Moderationskoffer Business, Aluminiumkoffer mit Tragegriff, 2827 Teile
Moderationskoffer Business, Aluminiumkoffer mit Tragegriff, 2827 Teile
Moderationskoffer Business, Aluminiumkoffer mit Tragegriff, 2827 Teile
Artikel-Nr.:
     C1011-1901323
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901323
EAN/GTIN:
     5028252131193
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Nobo Moderationskoffer Business, Aluminiumkoffer mit Tragegriff. Inhalt: 2827 Teile. Bestehend aus: 5 x Moderationskarte Wolke 42x25 cm, 500 x Moderationskarte Rechteck 20,5x9,5 cm sortiert, 200 Moderationskarte Oval 19x11 cm sortiert, 200 x Moderationskarte Kreis Ø9,5cm sortiert, 150 x Moderationskarte Kreis Ø14cm sortiert, 150 x Moderationskarte Kreis Ø18,5cm sortiert, 1200 Klebepunkte Ø19mm je 300 Stück in gelb/rot//blau/grün, 10 Marker in rot/schwarz, 4 Jumbo-Marker in rot/blau/grün/schwarz, 400 Moderationsnadeln in gelb/rot/blau/grün, 1 Nadelkissen mit Clip, 2 Klebestifte, 1 Papierschere, 1 Kreppband 30mm x 50mm, 1 Teleskopzeigestab ausziebar bis 62,5cm, 1 Handabroller mit Klebefilm 19mm x 25m, 1 Cutter Klingenbreite 9mm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Koffer mit Tragegriff. Gesamt 2827 Teile.
Material des Behälters:
Aluminium
Farbe:
silber
Ausführung des Inhalts des Sets:
5xWolke,500xRechteck,200xOval,200xKreisØ9,5cm,150xKreisØ14cm,150xKreisØ18,5cm,1200xKlebepunkte ge/rt//bl/gn,10xMarker,4xJumbo-Marker,400xNadelnge/rt/bl/gn,Nadelkissen,2xKlebestifte,Schere,Kreppband,Teleskopzeigestab,Handabroller,Cutter
Tiefe:
470
Masse (Gewicht):
5.7
Höhe:
187
Breite:
365
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.