Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Magnet rund, 20 mm, 8 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1901443
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901443
EAN/GTIN:
     5028252139922
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Nobo Magnet rund 20 mm. Hält bis zu 3 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen. Durchmesser: 20 mm. Inhalt: 8 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20
Farbe:
blau
Tragfähigkeit:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält Papier an magnetischen Weißwandtafeln, Plakatständern, Aktenschränken und Notiztafeln.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1903854
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.