Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet rund, 30 mm, 4 Stück, schwarz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1901448
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1901448
EAN/GTIN:
5028252139977
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
Nobo Magnet rund 30 mm. Hält bis zu 6 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen. Durchmesser: 30 mm. Inhalt: 4 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
30
Tragfähigkeit:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält Papier an magnetischen Weißwandtafeln, Plakatständern, Aktenschränken und Notiztafeln.
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
rundmagnet schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,5275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seltenerdmagnet rund, 32 mm, 10 Stück, glasklar
Nobo
1903854
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen