Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 1 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1901797
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901797
EAN/GTIN:
     5028252158725
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Nobo Schaukasten Extraflach. Für den Innenbereich. Für 1 x DIN A4. Magnetisch. Mit abschließbarer Klapptür aus Acrylglas. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 11 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: bruchfestes Acrylglas. Format: 280 x 370 x 22 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas, bruchfest
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Farbe:
weiß
Breite:
28
magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 1 x DIN A4. Mit abschließbarer Glastür. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 11 mm. Inklusuve 2 Schlüsseln.
Ausführung der Tür:
Klapptür
Garantiedauer:
5 Jahre
Höhe:
37
Schloss vorhanden:
Ja
Tiefe:
2.2
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902210
ab € 44,24*
Zubehör
Nobo
1902209
ab € 61,72*
Zubehör
Nobo
1901798
ab € 48,26*
Zubehör
Nobo
1902282
ab € 127,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.