Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenbox Uni-Box Plus, für Hängemappen A4, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappenbox Uni-Box Plus, für Hängemappen A4, Polystyrol, grau
Hängemappenbox Uni-Box Plus, für Hängemappen A4, Polystyrol, grau
Hängemappenbox Uni-Box Plus, für Hängemappen A4, Polystyrol, grau
Hängemappenbox Uni-Box Plus, für Hängemappen A4, Polystyrol, grau
Hängemappenbox Uni-Box Plus, für Hängemappen A4, Polystyrol, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-19080085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19080085
EAN/GTIN:
     4002432303557
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Leitz Hängemappenbox Uni-Box Plus Plus, Lieferung ohne Hängemappen. Besonders standfest, niedrige Vorderseite für bessere Lesbarkeit der Beschriftungsschilder, stapelbar, passend für all A4 Hängemappen, mit komfortablen Tragegriffen. Material: Polystyrol (PS). Format: 400 x 275 x 170 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
ohne
Beschreibung der Besonderheiten:
Hängebox mit integrierten Griffmulden auf Wunsch mit indiv. Aufdruck lieferbar
Tiefe:
162
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
370
max. Füllhöhe an Papier:
365
Stärke:
3
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Höhe:
260
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
23980085
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.