Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA035864
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19853035
EAN/GTIN:
     4002432332236
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängemappe ALPHA®, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
275
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel zum Einhängen von gehefteten Dokumenten
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,058*
€ 1,592*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,906*
€ 1,656*
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,914*
€ 1,664*
2 Tage
215
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,982*
€ 1,762*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,592*
€ 1,89448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,432*
€ 1,70408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,392*
€ 1,65648
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,328*
€ 1,58032
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,058*
€ 1,25902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,24*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 0,2748*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,312*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,59*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,02*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,11*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,81*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.