Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-19840055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19840055
EAN/GTIN:
     4002432332045
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter ALPHA®, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband
Farbe:
grün
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Flächenmasse des Papiers:
275
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
100 % Pendarec-Karton (RC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,22*
Zubehör
Leitz
19863035
ab € 1,25*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,78*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.