Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020100XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020100XEU
EAN/GTIN:
     5028252613873
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 100X P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Dauerbertrieb 20 Minuten. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 100 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 110 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 34 Liter / 250 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 12 kg. Format: 365 x 530 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
100
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Farbe:
schwarz
Schnittgeschwindigkeit:
30
Netzspannung:
230
Masse (Gewicht):
12
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
110
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Höhe:
530
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Breite:
365
Tiefe:
430
Kabel inbegriffen:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,39*
€ 289,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,03*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.