Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 6 Blatt, sw
Artikel-Nr.:
     C1011-2020130EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020130EU
EAN/GTIN:
     5028252615341
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure MC6 Whisper-Shred P5. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dank Whisper-Shred besonders leise. Mit Touch-Control-Tasten. Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung. Mit LED-Warnleuchte für Papierüberlastung. Dauerbertrieb 6 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 18 Liter / 175 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 160 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 5,6 kg. Format: 220 x 395 x 338 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Netzspannung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Dank Whisper-Shred besonders leise. Touch-Control. LED-Warnleuchte für Überhitzung. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Farbe:
schwarz
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Rauminhalt für Schnittgut:
18
Schnittgeschwindigkeit:
30
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
220
Masse (Gewicht):
5.6
Höhe:
395
Tiefe:
338
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 15,99*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.