Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Artikel-Nr.:
     C1011-2020132EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020132EU
EAN/GTIN:
     5028252616942
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dank Whisper-Shred besonders leise. Mit Touch-Control-Tasten. Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung. Mit LED-Warnleuchte für Papierüberlastung. Dauerbertrieb 6 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 4 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 5 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 14 Liter / 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 100 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 4,3 kg. Format: 191 x 363 x 325 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
191
Netzspannung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Dank Whisper-Shred besonders leise. Touch-Control. LED-Warnleuchte für Überhitzung. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
Farbe:
schwarz
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
4.3
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Tiefe:
325
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Schnittgeschwindigkeit:
30
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Rauminhalt für Schnittgut:
14
Höhe:
363
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,05*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.