Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter Momentum Extra XP426+, Partikelschnitt, 26 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2021426XEU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2021426XEU
EAN/GTIN:
5028252625654
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Momentum Extra XP426+ P-4. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit mehr als 10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Bedienfeld mit Touch-Control. Mit Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt. Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde. Kontinuierliche Laufzeit mit Lüfterkühlung und ECO-Modus zum Stromsparen bei Nichtgebrauch. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Ausziehbarer, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen. Sehr leiser Betrieb. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 26 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 27 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 30 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 120 Liter / 1100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 600 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 59 kg. Format: 553 x 1028 x 510 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
1028
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
schwarz
Rauminhalt für Schnittgut:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Touch-Control. Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern. Start erst bei Reduzierung der Blattanzahl.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Masse (Gewicht):
59
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Schnittgeschwindigkeit:
30
Leistungsaufnahme des Motors:
600
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Breite:
553
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Garantie gewährt:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Tiefe:
510
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Netzspannung:
230
Schnittart:
Partikelschnitt
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
großbüro aktenvernichter partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.160,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,85*
€ 1.493,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,21*
€ 1.474,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.230,78*
€ 1.464,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,63*
€ 1.431,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.197,36*
€ 1.424,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,73*
€ 1.411,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,40*
€ 1.380,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aktenvernichter Momentum Extra XP520+, Mikro-Partikelschnitt, 20 Blatt, schwarz
Rexel
2021520MEU
ab € 1.420,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen