Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-Heftgerät E15, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langarm-Heftgerät E15, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz
Langarm-Heftgerät E15, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz
Langarm-Heftgerät E15, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz
Langarm-Heftgerät E15, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz
Langarm-Heftgerät E15, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-20598000
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20598000
EAN/GTIN:
     7313465980002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Langarm-Heftgerät E15, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, zur Herstellung von Broschüren. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 2mm/20. Einlegetiefe: 320mm. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 2 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Farbe:
schwarz
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Heftleistung:
20
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
320
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
ABS-Kunststoff/Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855700
ab € 0,37*
Zubehör
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24859800
ab € 1,09*
Zubehör
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Zubehör
Rapid
24861800
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.