Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthülse Viereck, Wellpappe, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthülse Viereck, Wellpappe, hellgrau
Falthülse Viereck, Wellpappe, hellgrau
Falthülse Viereck, Wellpappe, hellgrau
Falthülse Viereck, Wellpappe, hellgrau
Falthülse Viereck, Wellpappe, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-20958
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     20958
EAN/GTIN:
     4001536209581
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Esselte Falthülse Viereck. Platz sparend stapelbar, faltbar, mit Verschlussklappen-Symbol zur Inhaltsangabe (+ =gefüllt, -= leer). Material: stabile Wellpappe. Format: 1108 x 79 x 79 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Höhe:
75
Tiefe:
1100
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Wellpappe
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Breite:
75
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
128911
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.