Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 100 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_2101007E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     2101007E
EAN/GTIN:
     5028252218108
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 3. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 5 mm. Kapazität: 35 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Typ des Binderückens:
34 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
5
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
35
Farbe:
silber
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,56*
€ 10,56*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,96*
€ 17,02*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 26,37*
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
RG810410
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.