Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Artikel
Heftgerät Optima 70, 70 Blatt, orange/silber/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2102359
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2102359
EAN/GTIN:
5028252048095
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rexel Flachheftgerät Optima 70. Mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung. Bei Verwendung von Optima Heftklammern bietet er platzsparende Flachheftung mit bis zu 50% weniger Kraftaufwand. Mit Heftklammer-Vorratsfach zur Aufbewahrung von Reserve-Heftklammern. Inklusive 500 Heftklammern Optima Nr. 56. Material: Metall. Heftleistung: 7 mm/70 Blatt. Heftklammern: Optima Nr. 56. Einlegetiefe: 68 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: orange/silber/schwarz.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
68
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Farbe:
orange/silber/schwarz
Typbezeichnung der Heftklammern:
Optima Nr. 56
Werkstoff:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Bei Verwendung von Optima Heftklammern bietet er platzsparende Flachheftung mit bis zu 50% weniger Kraftaufwand. Mit Heftklammer-Vorratsfach zur Aufbewahrung von Reserve-Heftklammern. Inklusive 500 Heftklammern Optima Nr. 56.
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
70
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
bürohefter schwarz
,
bostitch
,
rexel heftgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrohefter Stella 30, 30 Blatt, silber/schwarz
Rexel
2101197
ab € 180,11*
Zubehör
Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz
Rexel
2101198
ab € 294,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen