Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Heftzange
>
Heftzangen-Heftklammern
>
Artikel
Heftklammer Optima Nr. 56, 3750 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2102496
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2102496
EAN/GTIN:
5028252068543
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Rexel Heftklammer Optima Nr. 56. Längere Schenkel und schärfere Spitzen garantieren blockierfreies Heften mit manuellen und elektrischen Optima Heftgeräten. In Aluminiumdose mit sicherem Deckel. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Material: Stahl. Inhalt: 3750 Stück.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
Optima Nr. 56
Material der Klammern:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Längere Schenkel und schärfere Spitzen garantieren blockierfreies Heften mit manuellen und elektrischen Optima Heftgeräten. In Aluminiumdose mit sicherem Deckel.
Produktverwendung:
Heftgerät
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hefter-Kassette
,
Heftkassette
,
Heftklammer-Kassette
,
Heftklammerkassette
,
Heftzangen-Heftklammern
,
Tackerklammer
,
Tackerklammern
,
büro-heftklammern rexel
,
büro heftklammern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,56*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heftklammer Nr. 23, 13 mm, 1000 Stück
Rexel
2101053
ab € 1,32*
Zubehör
Heftklammer Odyssey Nr. 56, 26/6 mm, 2500 Stück
Rexel
2100050
ab € 6,15*
Zubehör
Heftklammer Optima HD70, 2500 Stück
Rexel
2102497
ab € 4,96*
Zubehör
Rexel Heftklammern für Gladiator Nr. 23(23/17)
Rexel
2101052
ab € 1,37*
Zubehör
Rexel Heftklammern für Mercury
Rexel
2100928
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen