Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Heftklammern für Gladiator Nr. 23(23/17)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rexel Heftklammern für Gladiator Nr. 23(23/17)
Rexel Heftklammern für Gladiator Nr. 23(23/17)
Rexel Heftklammern für Gladiator Nr. 23(23/17)
Rexel Heftklammern für Gladiator Nr. 23(23/17)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1558787
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101052
EAN/GTIN:
     5028252135214
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Rexel Nr. 23 Heftklammern werden nach Rexels strengen Qualitätsstandards für präzises, störungsfreies Heften hergestellt. Sie empfehlen sich für ausgewählte Rexel Tacker und Heavy Duty Hefter.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
23
Schenkellänge
17 mm
Heft-Zweck
Befestigung
Kapazität
1000 Heftklammern
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Heftkapazität
130 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102248
ab € 169,93*
Zubehör
Rexel
2102063
ab € 22,02*
Zubehör
Rexel
2101053
ab € 1,33*
Zubehör
Rexel
2100050
ab € 6,11*
Zubehör
Rexel
2102497
ab € 4,95*
Zubehör
Rexel
2102496
ab € 2,46*
Zubehör
Rexel
2100928
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.