| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-2104569EU Herst.-Nr.: 2104569EU EAN/GTIN: 5028252523189 |
| |
|
| | |
| Rexel Aktenvernichter Momentum X406. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 3 Minuten Laufzeit. Mit Überhitzungsanzeige. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 15 Liter / 125 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 160 Watt. Geräuschpegel: ca. 70 DbA. Gewicht: 3,5 kg. Format: 325 x 343 x 229 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 3 Minuten Laufzeit. Mit Überhitzungsanzeige. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. | Schnittgeschwindigkeit: | 30 | Kabel inbegriffen: | Ja | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 7 | Garantiedauer: | 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk | Art der Betätigung des Schneidwerks: | manuell | Masse (Gewicht): | 3.5 | Rauminhalt für Schnittgut: | 15 | Farbe: | schwarz | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 4 | Netzspannung: | 230 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 28 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 4 | Netzfrequenz: | 50 | Garantie gewährt: | Ja | Schnittart: | Partikelschnitt | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 6 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Heft- und Büroklammern | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 220 | Leistungsaufnahme des Motors: | 160 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 4 rexel, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4 |
| | |
| |