Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X308, Partikelschnitt, P-3, 8 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104570EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104570EU
EAN/GTIN:
     5028252523219
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Momentum X308. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 3 Minuten Laufzeit. Mit Überhitzungsanzeige. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-3. Blattkapazität: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 200 Papierschnipsel. Partikelgröße: 5 x 42 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 15 Liter / 100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 160 Watt. Geräuschpegel: ca. 70 DbA. Gewicht: 3,5 kg. Format: 325 x 343 x 229 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
15
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Masse (Gewicht):
3.5
Höhe:
343
Leistungsaufnahme des Motors:
160
Schnittart:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Tiefe:
229
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 3 Minuten Laufzeit. Mit Überhitzungsanzeige. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Breite:
325
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Netzspannung:
230
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
42
Schnittgeschwindigkeit:
30
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.