Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104571EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104571EU
EAN/GTIN:
     5028252523240
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Momentum X410. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 6 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: einfache Steuerung, mit Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik: bei Zufuhr zu vieler Blätter stoppt das Gerät automatisch und das Papier wird wieder ausgeführt. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 225 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 280 Watt. Geräuschpegel: ca. 62 DbA. Gewicht: 6,5 kg. Format: 356 x 423 x 238 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
238
Farbe:
schwarz
Breite:
356
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Schnittgeschwindigkeit:
30
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Masse (Gewicht):
6.5
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Schnittart:
Partikelschnitt
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Leistungsaufnahme des Motors:
280
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 6 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
423
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.