Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL, Partikelschnitt, P-3, 12 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104574EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104574EU
EAN/GTIN:
     5028252523332
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Momentum X312-SL. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Schlankes, platzsparendes Design. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 6 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: einfache Steuerung, mit Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik: bei Zufuhr zu vieler Blätter stoppt das Gerät automatisch und das Papier wird wieder ausgeführt. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-3. Blattkapazität: bis zu 12 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 13 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 200 Papierschnipsel. Partikelgröße: 5 x 42 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen:23 Liter / 200 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 280 Watt. Geräuschpegel: ca. 62 DbA. Gewicht: 6,5 kg. Format: 255 x 375 x 370 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlankes, platzsparendes Design. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 6 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: mit Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5
Netzspannung:
230
Farbe:
schwarz
Partikellänge (Partikelschnitt):
42
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Leistungsaufnahme des Motors:
280
Masse (Gewicht):
6.5
Höhe:
375
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Tiefe:
370
Breite:
255
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.