| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-2104580EU Herst.-Nr.: 2104580EU EAN/GTIN: 5028252614764 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rexel Aktenvernichter ProMax RPS812 P2. Elektrischer Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch für 1-2 Benutzer. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 8 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierschnipsel. Partikelgröße: 6 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 12 Liter / 88 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunden für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 150 Watt. Geräuschpegel: ca. 68 DbA. Gewicht: 3,6 kg. Format: 338 x 302 x 183 mm. 2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf Schneidmesser, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Dauerbertrieb 8 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. | verwendbares Schnittgut: | Papier, Heft- und Büroklammern | Garantie gewährt: | Ja | Kabel inbegriffen: | Ja | Netzfrequenz: | 50 | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 220 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 9 | Rauminhalt für Schnittgut: | 12 | Höhe: | 302 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 6 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 8 | Netzspannung: | 230 | Farbe: | schwarz | Garantiedauer: | 2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk | Partikellänge (Partikelschnitt): | 1 | Breite: | 338 | Tiefe: | 183 | Art der Betätigung des Schneidwerks: | manuell | Schnittart: | Streifenschnitt | Leistungsaufnahme des Motors: | 150 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 2 | Masse (Gewicht): | 3.6 | Schnittgeschwindigkeit: | 33 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |