Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RES823 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104582EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104582EU
EAN/GTIN:
     5028252614788
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter ProMax RES823 P2. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 10 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierschnipsel. Partikelgröße: 6 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 160 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunden für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 175 Watt. Geräuschpegel: ca. 68 DbA. Gewicht: 5,2 kg. Format: 466 x 345 x 230 mm. 2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf Schneidmesser, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Schnittgeschwindigkeit:
33
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Leistungsaufnahme des Motors:
175
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Breite:
466
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Masse (Gewicht):
5.2
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
230
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Dauerbertrieb 10 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Kabel inbegriffen:
Ja
Partikellänge (Partikelschnitt):
1
Netzspannung:
230
Höhe:
345
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.